SIEMENS - Mágneskapcsoló, 5.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 VDC 1NO+1NC SN162117 - 3RT2024-2FB40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209839137
Sonepar cikkszám
SN162117
Gyártói cikkszám
3RT2024-2FB40
Gyártói típuskód
3RT2024-2FB40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
5.516240625 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
12.5 A