Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 80VDC 2z2ny kontakt GT73195 - 3RH2122-1BE80

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  80VDC 2z2ny kontakt GT73195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 80-80 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209896420

Sonepar cikkszám

GT73195

Gyártói cikkszám

3RH2122-1BE80

Gyártói típuskód

3RH2122-1BE80

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

80-80 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

    Kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 80 V DC

    A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.

    Technikai részletek:

    • 2 NO + 2 NC érintkező
    • 80 V DC feszültség
    • Csavaros kapocs
    • S00 keretméret
    • Klímaálló kivitel
    • 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • AC vagy DC működés
    • Rugós és csavaros csatlakozók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Széles választék a 3RT2 kontaktorokhoz tartozó tartozékokból
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer