Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 96-127V AC/DC 75kW 3P 2z2nySé S6 GT19714 - 3RT1055-6NF36

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  96-127V AC/DC 75kW 3P 2z2nySé S6 GT19714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 96-127 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 96-127 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 185 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209507418

Sonepar cikkszám

GT19714

Gyártói cikkszám

3RT1055-6NF36

Gyártói típuskód

3RT1055-6NF36

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

96-127 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

96-127 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

185 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

75 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

91.93734375 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

96-127 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

132 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V PLC bemenet 24 V DC 3 pólusú, segédérintkezők 2 NO + 2 NC hajtás: elektronikus főáramkör: csavaros kapocs Tápfeszültség motorok. A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik annak optimálisan összehangolt termékeivel. Meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően, nagy érintkezési megbízhatósággal. Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével. A kontaktorok a legjobb csatlakozást kínálják az automatizálási szinthez minden alkalmazáshoz (közvetlenül vagy PLC bemeneten keresztül). Az előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. A 3RT1 kontaktorok éghajlatállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA), és IE3/IE4-kompatibilisek. Különböző méretekben és széles teljesítménytartományban kaphatók. Működtethetők váltakozó árammal vagy egyenárammal, egyes változatok széles feszültségtartománnyal és PLC vezérlő bemenettel rendelkeznek. A készülékek a főáramkörbe sínek vagy dobozkapcsok segítségével csatlakoztathatók. A segéd- és vezérlőáramkörhöz rugós csatlakozókkal is kaphatók a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás érdekében. Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre ezekhez a kontaktorokhoz, mint például a huzalozási ráfordítást jelentősen csökkentő vezetékkészletek, segédkapcsolók vagy kapocsfedelek. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.