SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V 1 NO, 24 V AC, 50/60 Hz 3-pole, Size S00 SN126766 - 3RT2018-1AB01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126766
Gyártói cikkszám
3RT2018-1AB01
Gyártói típuskód
3RT2018-1AB01
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
5.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
7.3549875 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
16 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
11.5 A
- AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V AC, 50/60 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO
- Csavaros kapocs, méret: S00
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- AC és DC működés különböző méretekben és teljesítménytartományban
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
- Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
- A legjobb csatlakozás az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül)
- Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer
Teljesítménykontaktor
A 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához készült, amely a moduláris SIRIUS rendszer részét képezi, és megbízható teljesítményt nyújt kompakt kialakításának köszönhetően.