Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V DC SN126627 - 3RT2027-1FB40

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V DC SN126627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126627

Gyártói cikkszám

3RT2027-1FB40

Gyártói típuskód

3RT2027-1FB40

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.709975 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

22 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 motorok kapcsolásához tervezett teljesítménykontaktor kompakt kialakítással és nagy érintkezési megbízhatósággal rendelkezik.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • Bedugható dióda kombinációval
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S0
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozói leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Széles méret- és teljesítménytartomány elérhető AC és DC működéssel
    • Tartozékok széles választéka, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer