SIEMENS - Mágneskapcsoló, AC-3 38 A, 18.5 kW / 400 V 2 NO + 2 NC, 24 V DC 3-pole, Size S0 SN144404 - 3RT2028-1BB44-3MA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209837928
Sonepar cikkszám
SN144404
Gyártói cikkszám
3RT2028-1BB44-3MA0
Gyártói típuskód
3RT2028-1BB44-3MA0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
18.38746875 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
38 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
22 A