SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NC,24 V DC, SN142167 - 3RT2016-2FB42
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209847163
Sonepar cikkszám
SN142167
Gyártói cikkszám
3RT2016-2FB42
Gyártói típuskód
3RT2016-2FB42
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.67749375 kW
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
- AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V DC
- Integrált diódával
- Segédérintkezők: 1 NC
- Rugós kapocs, méret: S00
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozók használatával
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszer által
- Hatékony és mindig naprakész megoldások a SIRIUS moduláris rendszerben
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimálisan összehangolt termékekkel és kompakt kialakítással rendelkezik.