SIEMENS - Mágneskapcsoló, AC-3e/AC-3, 12 A, 5.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, 0.7-1.25 SN158351 - 3RT2017-1JB42
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209846128
Sonepar cikkszám
SN158351
Gyártói cikkszám
3RT2017-1JB42
Gyártói típuskód
3RT2017-1JB42
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
5.516240625 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A
- AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V DC, 0,7-1,25* Us
- Integrált diódával
- Segédérintkezők: 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S00
- PLC kimenetekhez alkalmas, nem bővíthető SIUS kapcsolóval
- Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Meggyőző teljesítmény a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozók segítségével
- Számos eszközkombináció gyárilag tesztelve
- IE3/IE4-kompatibilitás a hatékony működés érdekében
- Mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer
Teljesítménykontaktor
A 3RT2 kontaktorok kifejezetten az elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra tervezett, kompakt kialakítású teljesítménykontaktorok, amelyek megbízható teljesítményt nyújtanak.