SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3-pole, 83-155 V AC/DC, 50/60 Hz SN163747 - 3RT2037-1NF30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163747
Gyártói cikkszám
3RT2037-1NF30
Gyártói típuskód
3RT2037-1NF30
teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pólusú, 83-155 V AC/DC, 50/60 Hz, integrált varisztorral, segédérintkezők: 1 NO + 1 NC, csavaros kapocs, méret: S2 Teljesítménykontaktor SIRIUS 3RT motor kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik annak optimálisan összehangolt termékeivel. Meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően, nagy érintkezési megbízhatósággal. Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével. Számos eszközkombinációt gyárilag teszteltek. A kontaktorok minden alkalmazáshoz a legjobb csatlakozást kínálják az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül): Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. Az előlap csatlakozói leegyszerűsítik a vezetékezést. A 3RT2 kontaktorok éghajlatállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA), és IE3/IE4-kompatibilisek. Különféle méretekben és széles teljesítménytartományban kaphatók AC és DC működéssel. A csavaros sorkapcsokon kívül minden készülék rugós csatlakozókkal is elérhető a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében. A tartozékok széles választéka, mint például a segédkapcsolók, segédkioldók stb., minden mérethez szabványosított. A rendelkezésre álló összekötő modulok, funkciómodulok és a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer jelentősen csökkenti a vezetékezési költségeket. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.