SIEMENS - Mágneskapcsoló AC3 17 A,7.5 kW/400V 2NO+2NC, 24 V DC, SN122197 - 3RT2025-1DB44-3MA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122197
Gyártói cikkszám
3RT2025-1DB44-3MA0
Gyártói típuskód
3RT2025-1DB44-3MA0
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
17 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
15.5 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
7.3549875 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
- AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V DC
- Bedugható varisztorral
- Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
- Csavaros kapocs, méret: S0
- Zárt segédkapcsoló
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Könnyű tervezés az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
- Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
- Szabványosított tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszer által
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktorok optimálisan összehangolt termékek, amelyek megbízható motorok kapcsolására szolgálnak.