Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló AC3 45KW 1NO+1NC 24 V DC SN109803 - 3RT2046-1KB40

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló AC3 45KW 1NO+1NC 24 V DC SN109803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 130 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 45 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109803

Gyártói cikkszám

3RT2046-1KB40

Gyártói típuskód

3RT2046-1KB40

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

130 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

45 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

55.16240625 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

-99999

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

95 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

80 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és megbízható teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,8-1,2* Us
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S3
    • PLC kimenetekhez alkalmas
    • Közvetlen csatlakoztatás elektronikus vezérlőkhöz
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Számos eszközkombináció gyárilag tesztelve
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer