SIEMENS - Mágneskapcsoló csatoló modul 24VDC S0...S3 SN078100 - 3RH1924-1GP11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felállítás típusa - közvetlen hozzáépítés
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén - 0.1 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 17-30 V
Beépített védőáramkörrel - Igen
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078100
Gyártói cikkszám
3RH1924-1GP11
Gyártói típuskód
3RH1924-1GP11
Felállítás típusa:
közvetlen hozzáépítés
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.1 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
17-30 V
Beépített védőáramkörrel:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédő CLASS 10A-30 ICU =120KA AT 400V 3-POLE