Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló érintkező: AC-3 400A, 200kW/ 400V AC (50-60 Hz)/DC működés: 380-420 V AC/DC 3pólus, segéd érintkezők 2 NO+2NC SN151358 - 3RT1075-2AV36

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló érintkező: AC-3 400A, 200kW/ 400V AC (50-60 Hz)/DC működés: 380-420 V AC/DC  3pólus, segéd érintkezők 2 NO+2NC SN151358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-420 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 200 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 380-420 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 430 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209582835

Sonepar cikkszám

SN151358

Gyártói cikkszám

3RT1075-2AV36

Gyártói típuskód

3RT1075-2AV36

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-420 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

200 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

380-420 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

430 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

200 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

220.649625 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-420 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

400 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

350 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 380-420 V
    • 3 pólusú, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Hajtás: hagyományos főáramkör
    • Kapocsáramkör: gyűjtősín vezérlés és segédmotor
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Váltakozó árammal vagy egyenárammal működtethető
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Csökkenti a tervezés bonyolultságát az előre telepített segédkapcsolókkal
    • Széles méret- és teljesítménytartomány
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint például huzalozási ráfordítást csökkentő vezetékkészletek
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer