SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1ny SN078302 - 3TX4001-2A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5.6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209053823
Sonepar cikkszám
SN078302
Gyártói cikkszám
3TX4001-2A
Gyártói típuskód
3TX4001-2A
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé