SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z 1ny oldalra 3TF...hez GT21357 - 3TY7561-1AA00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5.6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209363724
Sonepar cikkszám
GT21357
Gyártói cikkszám
3TY7561-1AA00
Gyártói típuskód
3TY7561-1AA00
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Kompatibilis 2...14 méretű rendszerekkel
- Bal és jobb oldali telepítési lehetőség
- Robusztus felépítés a megbízható működés érdekében
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
- Könnyű integráció különböző rendszerekbe
- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény
Segédkapcsoló blokk 2...14 mérethez 1. segédkapcsoló blokk bal vagy jobb
A segédkapcsoló blokk célja, hogy lehetővé tegye a bal vagy jobb oldali telepítést 2...14 méretű alkalmazásokhoz.