Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z 3ny S00-S0-hoz GT77599 - 3RH2911-1HA13

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z 3ny S00-S0-hoz GT77599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 3

  • Hibajel-kapcsolók száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209829343

Sonepar cikkszám

GT77599

Gyártói cikkszám

3RH2911-1HA13

Gyártói típuskód

3RH2911-1HA13

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

3

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kivitel:

felpattintható

Szerelési mód:

egyéb

Foglalat:

nélkül

    Segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 3 NC

    A segédkapcsoló célja a vezérlő áramkörök egyszerű és hatékony kezelése a 3RT2 mágneskapcsolók és 3RH2 kontaktorrelék számára.

    Műszaki részletek:

    • 1 NO + 3 NC érintkező konfiguráció
    • Csavaros kapocs csatlakozók
    • Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
    • Elülső vagy oldalra szerelhető változat
    • Posztív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Rugós csatlakozó opció elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Szerszám nélküli telepítés a gyorsabb beüzemelés érdekében
    • Rugalmasság a méret és a konfiguráció tekintetében
    • Egyszerű és hatékony működés a SIRIUS moduláris rendszer részeként
    • Mindig naprakész megoldások a modern ipari igényekhez