Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny S00-hoz GT74341 - 3RH2911-2DA11

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny S00-hoz GT74341

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209787148

Sonepar cikkszám

GT74341

Gyártói cikkszám

3RH2911-2DA11

Gyártói típuskód

3RH2911-2DA11

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló, oldalsó, 1 NO + 1 NC

    A 3RH29 segédkapcsolók a vezérlő külső áramkörében használatosak, lehetővé téve a gyors és egyszerű telepítést a 3RT2 kontaktorokra.

    Műszaki adatok:

    • 1 NO + 1 NC érintkező
    • Bal oldalon: 41/42, 53/54
    • Jobb oldalon: 21/22, 33/34
    • Áramút: 1 NC, 1 NO
    • Rugós kapocs
    • Oldalirányú felszerelés szerszám nélkül
    • Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés
    • Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
    • Pozitív meghajtású érintkezők kialakítása
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Hatékony működés a 3RT teljesítménykontaktorokkal