SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z2ny GT12047 - 3TX4422-1A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5.6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209054264
Sonepar cikkszám
GT12047
Gyártói cikkszám
3TX4422-1A
Gyártói típuskód
3TX4422-1A
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 2z2ny