Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 3TF...hez GT82558 - 3TY7561-2A

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 3TF...hez GT82558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5.6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209061385

Sonepar cikkszám

GT82558

Gyártói cikkszám

3TY7561-2A

Gyártói típuskód

3TY7561-2A

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5.6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Segédkapcsoló blokk, lapos csatlakozó kapocsbal bal, 3TF44...3TF50 és 3TK48...3TK50