Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 4ny 3RH11-hez GT61332 - 3RH1911-2GA04

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 4ny 3RH11-hez GT61332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 4

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209299665

Sonepar cikkszám

GT61332

Gyártói cikkszám

3RH1911-2GA04

Gyártói típuskód

3RH1911-2GA04

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

PLC ipari vezérlések ; PLC tartozékok ; PLC SIMATIC S7-300 előlapi csatlakozó /lapos káb./