SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé S3-S12 GT77309 - 3RH1921-1JA11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209379879
Sonepar cikkszám
GT77309
Gyártói cikkszám
3RH1921-1JA11
Gyártói típuskód
3RH1921-1JA11
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO, 1 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RT1 kontaktorok S0 - S12 méretében
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként vagy tükörérintkezőként használható
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
- Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkörök számára
Második oldalsó segédkapcsoló
A 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.