Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkont 230VAC 6z+4ny SN014617 - 3TH4364-0AP0

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkont 230VAC 6z+4ny SN014617

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209049444

Sonepar cikkszám

SN014617

Gyártói cikkszám

3TH4364-0AP0

Gyártói típuskód

3TH4364-0AP0

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

6

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

277-277 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kontaktorrelé, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, csavaros kapocs, AC működés, 230 V AC 50 Hz, 277 V 60 Hz 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható csatlakozási technológiával rendelkeznek. A kimenetek többszörösének köszönhetően akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása is lehetséges. Az érintkezőket pozitív hajtású működésre tervezték a biztonsági alkalmazásokhoz, valamint a SUVA változatokhoz. A készülékek klímaállóak, nagy érintkezési megbízhatósággal rendelkeznek, és a megfelelő engedélyeknek (pl. IEC és UL/CSA) köszönhetően világszerte használhatók. A 3TH4 kontaktorrelék váltóáramú vagy egyenáramú működéssel, különböző változatokban, 8 vagy 10 pólusú kivitelben kaphatók. Az elérhető tartozékok közé tartoznak a túlfeszültség-csillapítók, az időkésleltető blokkok és a tengelykapcsolók.