Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkontaktor 230VAC 7z+3ny GT66009 - 3TH4346-0AP0

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkontaktor 230VAC 7z+3ny GT66009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 277-277 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209049147

Sonepar cikkszám

GT66009

Gyártói cikkszám

3TH4346-0AP0

Gyártói típuskód

3TH4346-0AP0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

277-277 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

    Kontaktorrelé, 73E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához tervezett megbízható és klímaálló megoldások, amelyek lehetővé teszik akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolását.

    Technikai részletek:

    • 7 NO + 3 NC 1U csavaros kapocs
    • Működés: AC 230 V 50 Hz, 277 V 60 Hz
    • Pozitív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
    • Változatos kivitel: 8 vagy 10 pólusú
    • Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók
    • Megfelel a nemzetközi szabványoknak (pl. IEC és UL/CSA)

    Vásárlói előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság
    • Szabványos kapocsjelölések a könnyű telepítés érdekében
    • Rugalmasság a különböző működési változatokban
    • Biztonságos működés a pozitív hajtású érintkezőknek köszönhetően
    • Globális használhatóság a megfelelő engedélyek révén