SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 110VDC 3TC44-hez GT21528 - 3TY6443-0LF4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209352216
Sonepar cikkszám
GT21528
Gyártói cikkszám
3TY6443-0LF4
Gyártói típuskód
3TY6443-0LF4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
- Feszültség: 110 V DC
- Kompatibilis: 3TC44 kontaktorok
- Felszerelés: soros ellenállással
- Varisztor: nélkül
- Egyszerű telepítés a 3TC44 kontaktorokhoz.
- Stabil működés 110 V DC feszültségen.
- Csökkentett költségek a varisztor elhagyásával.
Mágnestekercs 3TC44 kontaktorokhoz soros ellenállással varisztor nélkül 110 V DC
A termék egy 110 V DC feszültségű mágnestekercs, amely a 3TC44 kontaktorokhoz készült, soros ellenállással és varisztor nélkül.