Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC GT79334 - 3RT1945-5AP01

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC GT79334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209361409

Sonepar cikkszám

GT79334

Gyártói cikkszám

3RT1945-5AP01

Gyártói típuskód

3RT1945-5AP01

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

-99999--99999 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 230VAC