SIEMENS - Mágneskapcsoló túlfeszkorl. SN072896 - 3TX7402-3A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-250 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209055384
Sonepar cikkszám
SN072896
Gyártói cikkszám
3TX7402-3A
Gyártói típuskód
3TX7402-3A
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-250 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
- Feszültság: 24-250 V DC
- Kompatibilis: 3TH4 kontaktorrelék
- Beépített túlfeszültség-csökkentő funkció
- Zavarszűrő diódával ellátva
- Kábeltávtartóval rendelkezik
- Megnövelt rendszerbiztonság a túlfeszültségek ellen
- Csökkentett zavarok a megbízható működés érdekében
- Egyszerű telepítés a 3TH4 kontaktorrelékhez
- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény
Túlfeszültség-csökkentő Zavarszűrő dióda kábeltávtartóval 24-250 V DC
A termék célja a 3TH4 kontaktorrelék tekercs kivezetésére történő szerelés, amely védi a rendszert a túlfeszültségektől és zavaroktól.