SIEMENS - Mágneskapcsoló túlfeszkorl varisztor DC24-250V GT60987 - 3TX7462-3D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-250 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209055827
Sonepar cikkszám
GT60987
Gyártói cikkszám
3TX7462-3D
Gyártói típuskód
3TX7462-3D
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-250 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
- Feszültság tartomány: 24-250 V DC
- Komponensek: dióda és Zener dióda kombináció
- Rövid megszakítási idő DC kontaktorhoz
- Hatékony védelmet nyújt a túlfeszültségekkel szemben
- Megbízható működés egyenáramú rendszerekben
- Csökkenti a rendszer leállásának kockázatát
Túlfeszültség-csökkentő Dióda kombináció (dióda és Zener dióda) 24-250 V DC
A termék célja a túlfeszültségek csökkentése egyenáramú mágneses rendszerekben, biztosítva a rövid megszakítási időt DC kontaktorokhoz.