Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 50A UK2% IP00 SX031401 - 4EP3800-2US00

MásolásMásolás
SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 50A UK2% IP00 SX031401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 480 V

  • Névleges áram AC-nál - 45-45 A

  • Névleges induktivitás - 0.282 mH

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031401

Gyártói cikkszám

4EP3800-2US00

Gyártói típuskód

4EP3800-2US00

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Névleges áram AC-nál:

45-45 A

Névleges induktivitás:

0.282 mH

Védettség:

IP00

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2 %

HÁLÓZATI SZÍJTÓ F.FU; FÁZISOK:3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):50/60; I LN (A): 45; Egyesült Királyság (%):2; LN(MH): 0,282; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TERMINÁLOK TÍPUSA: FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >UL/CSA-FELISMERTETT< >CHOKE< A 4EM egyfázisú reaktorok és a 4EP háromfázisú reaktorok kommutációs reaktorokként vannak kialakítva frekvenciaváltókkal és egyenáramú szaggatókkal kombinálva, és megbízhatóan csökkentik ezeknek a terheléseknek a vezetékes rendszer interferenciáját.