SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 630A UK2% IP00 SX031427 - 4EU3052-6UA00-1BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 480 V
Névleges áram AC-nál - 567-567 A
Névleges induktivitás - 0.022 mH
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031427
Gyártói cikkszám
4EU3052-6UA00-1BA0
Gyártói típuskód
4EU3052-6UA00-1BA0
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Névleges áram AC-nál:
567-567 A
Névleges induktivitás:
0.022 mH
Védettség:
IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2 %