Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 710A UK4% IP00 SX031432 - 4EU3951-6UA00-0A

MásolásMásolás
SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 710A UK4% IP00 SX031432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Zavarfojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kommutáló fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Csillapító fojtótekercsnek alkalmas - Nem

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031432

Gyártói cikkszám

4EU3951-6UA00-0A

Gyártói típuskód

4EU3951-6UA00-0A

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Pólusszám, primeroldal:

3

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Névleges áram AC-nál:

639-639 A

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Névleges induktivitás:

0.039 mH

Védettség:

IP00

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

MAIN RCT 3AC480V 60HZ 710A UK4% IP00