SIEMENS - MECH.IDÖSZÁMLÁLÓ, 115V, 60HZ IP20 SX035590 - 7KT5806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - analóg
Szerelési mód - DIN-sín
Számolási tartomány - 99999.99 h
Bemeneti feszültség - 115-115 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035590
Gyártói cikkszám
7KT5806
Gyártói típuskód
7KT5806
Kivitel:
analóg
Szerelési mód:
DIN-sín
Számolási tartomány:
99999.99 h
Bemeneti feszültség:
115-115 V
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nélkül
Bemeneti feszültség frekvenciája:
60-60 Hz
Üzemkijelző:
Nem
Szélesség:
36 mm
Hajtás fajtája:
kvarc
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
-99999 s
Magasság:
90 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
64 mm
Elülső lemez szélesség:
36 mm
Elülső lemez magasság:
45 mm
Védettség:
IP20