SIEMENS - MECH.IDÖSZÁMLÁLÓ, 24V, 50HZ IP20 SX035588 - 7KT5802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - analóg
Szerelési mód - DIN-sín
Számolási tartomány - 99999.99 h
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035588
Gyártói cikkszám
7KT5802
Gyártói típuskód
7KT5802
Kivitel:
analóg
Szerelési mód:
DIN-sín
Számolási tartomány:
99999.99 h
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nélkül
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Üzemkijelző:
Nem
Szélesség:
36 mm
Hajtás fajtája:
kvarc
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
0 s
Magasság:
90 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
64 mm
Elülső lemez szélesség:
36 mm
Elülső lemez magasság:
45 mm
Elülső táblakivágás átmérője:
0 mm
Rögzítés a max. falvastagságig:
0 mm
Védettség:
IP20
- Mechanikus időszámláló
- Feszültség: 24V
- Frekvencia: 50Hz
- Megbízható mért érték felvétel
- Könnyű telepítés és használat
- Alacsony energiafogyasztás
Időszámláló, mechanikus, 24V, 50Hz SENTRON PAC
A mért érték felvétel specialistája.