SIEMENS - Megszakító fesz.csökk.kioldó 24, 40, 48VAC bal old 3VT-hez GT77840 - 3VT9300-1UC00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-48 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209765269
Sonepar cikkszám
GT77840
Gyártói cikkszám
3VT9300-1UC00
Gyártói típuskód
3VT9300-1UC00
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-48 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem