SIEMENS - MINIATURE POWER RELAY SX029690 - 3TK2022-3BM4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, nyitó - 2
Főérintkezők száma, záró - 2
Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029690
Gyártói cikkszám
3TK2022-3BM4
Gyártói típuskód
3TK2022-3BM4
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Főérintkezők száma, záró:
2
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas soros beépítésre:
Igen