Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - MINIATURE POWER RELAY SX029695 - 3TK2040-7AL2

MásolásMásolás
SIEMENS - MINIATURE POWER RELAY SX029695

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029695

Gyártói cikkszám

3TK2040-7AL2

Gyártói típuskód

3TK2040-7AL2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

MINIATURE POWER RELAY