Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 16A 1P+N SX031548 - 5SG7651-0KK16

MásolásMásolás
SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 16A 1P+N SX031548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031548

Gyártói cikkszám

5SG7651-0KK16

Gyártói típuskód

5SG7651-0KK16

Pólusszám:

2

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

    Minizált, biztosítékos szakaszoló, D01, 2 pólusú, 1P+N

    A termék egy minizált, biztosítékos szakaszoló, amely 2 pólussal rendelkezik és ideális védelmet nyújt.

    Műszaki részletek:

    • Be: 16 A
    • Un AC: 230 V
    • 2 pólusú, 1P+N

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg.
    • Biztonságos működés a biztosítékos védelem révén.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.