SIEMENS - MINIZED-BIZT.SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ D01 16A 2P SX031544 - 5SG7621-0KK16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031544
Gyártói cikkszám
5SG7621-0KK16
Gyártói típuskód
5SG7621-0KK16
Pólusszám:
2
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
- D01 típus
- 2 pólusú kivitel
- Be: 16 A
- Un AC: 400 V
- Kompakt méret, amely helyet takarít meg a telepítés során.
- Biztonságos és megbízható működés a védett áramellátás érdekében.
Minizált, biztosítékos szakaszoló
A MINIZÁLT, biztosítékos szakaszoló egy megbízható és kompakt megoldás, amely biztosítja a biztonságos áramellátást.