SIEMENS - MIRO KERET 1.5-FOLD TWH IP20 SX034121 - 5TG1116-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034121
Gyártói cikkszám
5TG1116-0
Gyártói típuskód
5TG1116-0
Egységek száma:
2
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
80 mm
Antibakteriális:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
125 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
80 mm
Mélység:
18 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Beépítési magasság:
8 mm