Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MOMENTARY-CONTACT FOOT SWITCH IP65 SX026128 - 3SE2902-0AA20

MásolásMásolás
SIEMENS - MOMENTARY-CONTACT FOOT SWITCH IP65 SX026128

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancsfajta - csak be

  • Védősapkával - Igen

  • Reteszeléssel - Nem

  • Anyag - fém

  • Védőszigeteléssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026128

Gyártói cikkszám

3SE2902-0AA20

Gyártói típuskód

3SE2902-0AA20

Parancsfajta:

csak be

Védősapkával:

Igen

Reteszeléssel:

Nem

Anyag:

fém

Védőszigeteléssel:

Nem

Szín:

szürke

Kapcsolóállások száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

16 A

Védettség:

IP65

Szélesség:

156 mm

Magasság:

138 mm

Mélység:

265 mm

    Pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló, 1 pedál Fedéllel, reteszelés nélkül

    A Pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló SIRIUS 3SE29 ideális kezelőeszköz az üzem különösen veszélyes részein, lehetővé téve a szabad kezek használatát.

    Műszaki részletek:

    • Fémház IP65
    • 1 NO + 1 NC érintkező
    • Kábelbevezetés M20 x 1,5
    • Pillanatnyi érintkezős működés

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos működés veszélyes környezetben
    • Szabad kezek használata a hatékonyabb munkavégzés érdekében
    • Robusztus és tartós kialakítás