SIEMENS - Mosogatógép 60cm 12 teríték nemesacél -integrálható -A+A -5Progr- varioSpeed - Időprogram 1-24 óra között- aquaSensor- aquaStop- 2db lehajtható elem az alsó kosárban-piros LED- 48dB- Víz:3.300l/év /En GT83322 - SN55L505EU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - beépíthető eszköz
Építési mód - integrálható
Díszítésre alkalmas - nem lehetséges
Blende alapszíne - nemesacél
Csatlakozási érték - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83322
Gyártói cikkszám
SN55L505EU
Gyártói típuskód
SN55L505EU
Építési forma:
beépíthető eszköz
Építési mód:
integrálható
Díszítésre alkalmas:
nem lehetséges
Blende alapszíne:
nemesacél
Csatlakozási érték:
2400 W
Eszköz biztosítása:
10 A
Szélesség:
598 mm
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Mélység:
573 mm
Szárazhatás-osztály:
A
Zajemisszió:
48 dB(A) re 1 pW
Programok száma:
5
Kapacitás méretes teríték:
12
Víz-biztonsági-rendszer:
Igen
Kezdési idő előválasztása:
fokozatmentes (folyamatos)
Maradványidő kijelző:
Igen