Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MOTOR STARTER M200D AS-I STANDARD IP65 SX024121 - 3RK1325-6KS71-3AA5

MásolásMásolás
SIEMENS - MOTOR STARTER M200D AS-I STANDARD IP65 SX024121

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - -99999--99999 V

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024121

Gyártói cikkszám

3RK1325-6KS71-3AA5

Gyártói típuskód

3RK1325-6KS71-3AA5

Motorindítók típusa:

váltóindító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

-99999--99999 V

Kioldási osztály:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

-99999--99999 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0.37 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0.75 kW

Névleges üzemi áram le:

2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.15-2 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

20000 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

40 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

4

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

12

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Igen

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

12

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

294 mm

Magasság:

215 mm

Mélység:

159 mm

SIRIUS motorindító M200D AS-i Kommunikáció: AS-Interfész Irányváltó indító szabvány Elektronikus kapcsolás AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A Elektronikus túlterhelés elleni védelem Termisztor: THERMOCLICK / PTC fékérintkezővel 180 V DC 4 AS- / 2 Han1-8 kézi Q4/0 Han1-8 működtető és kulcsos kapcsoló Motorindítók SIRIUS M200D motorok és rakományok indításához, felügyeletéhez és védelméhez szántóföldi használatra, például szállítószalag-rendszerekben. Az AS-Interface magas fokú védelmével rendelkező robusztus motorindítók könnyen konfigurálhatók, és a moduláris indító-koncepciónak és az előre összeszerelt kábeleknek köszönhetően gyorsan, hiba nélkül beszerelhetők és a szervizelés során ugyanolyan gyorsan cserélhetők. A kapcsolódó érzékelők integrálása támogatott. Az eszközök használata az átfogó diagnosztikai koncepciónak és a kifinomult üzemfelügyeletnek köszönhetően növeli az üzem rendelkezésre állását. A Motor Starter ES szoftver konfiguráláshoz, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez és diagnosztikához áll rendelkezésre. A motorindítók világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA), és IE3/IE4-kompatibilisek. Rendelhető direkt-on-line vagy irányváltó indítóként különböző motoráram-tartományokkal, opcionálisan elektromechanikus vagy elektronikus kapcsolással, opcionálisan fékvezérléssel vagy helyi kezelőpanellel. Tartozékok széles választéka, például előre összeszerelt kábelek állnak rendelkezésre, amelyek minden M200D motorindítóhoz alkalmasak. SIRIUS M200D – A robusztus motorindító elosztott hajtási megoldásokhoz.