Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motor supply cable, MOTION-CONNECT 500 with brake cable, quick connection (fixed mounting), 15,0 m SN102682 - 6FX5002-5DG10-1BF0

MásolásMásolás
SIEMENS - Motor supply cable, MOTION-CONNECT 500 with brake cable, quick connection (fixed mounting), 15,0 m SN102682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102682

Gyártói cikkszám

6FX5002-5DG10-1BF0

Gyártói típuskód

6FX5002-5DG10-1BF0

Tápkábel előszerelt 4x 1,5+(2x1,5) C SPEED-CONNECT csatlakozó Sz. 1 (SINAMICS AC Drive) UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=10,8 mm MOTION-CONNECT 500 Kábelek ipari felhasználásra, túlnyomórészt fix kábelszereléssel. A MOTION-CONNECT kábelek számos feldolgozó- és gyártógéppel használhatók. Kaphatóak csatlakoztatásra kész táp- és jelkábelként, vagy mérőóránként is értékesíthetők. A MOTION-CONNECT 500 költséghatékony megoldást jelent túlnyomórészt rögzített kábelezéshez, vagy olyan alkalmazásokhoz, ahol a kábelek kis mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. A kábeleket 5 méteres átjárási távolságra tesztelték. A MOTION-CONNECT a zökkenőmentes minőségirányításon és a rendszer által tesztelt eredeti alkatrészeken alapuló kiváló minőséget és rendszerfelelősséget jelent. A fémházban található IP67-es csatlakozókkal ellátott előregyártott kábelek és az opcionális SPEED-CONNECT reteszelőrendszer nagyfokú strapabíróságuk és felhasználóbarát jellegük miatt különböznek egymástól. A MOTION-CONNECT 500 kábelek közepes dinamikus teljesítményt igénylő alkalmazások kezelésére használhatók. Ezenkívül UL/CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, és megfelelnek az RoHS irányelveknek. A tápkábelek SPEED-CONNECT csatlakozókkal vagy teljes menetes csatlakozókkal vannak felszerelve – és alapkábelként és hosszabbítókábelként is elérhetők (opcionálisan kiegészítő fékvezetőkkel vagy anélkül). Kapocsdobozzal felszerelt motorokhoz tápkábelek is kaphatók. A jelkábelek széles választéka is elérhető különféle alkalmazásokhoz (például DRIVE-CLIQ, valamint harmadik féltől származó rendszerek). MOTION-CONNECT – rendszerfelelősség a mozgásvezérlő alkalmazásokért.