Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,11-0,16A 100kA IP20 GT29185 - 3RV1011-0AA10

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,11-0,16A 100kA IP20 GT29185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.11-0.16 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.1-2.1 A

  • Hővédelemmel - Igen

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

  • Kioldási technika - mágneses

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209263420

Sonepar cikkszám

GT29185

Gyártói cikkszám

3RV1011-0AA10

Gyártói típuskód

3RV1011-0AA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.11-0.16 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2.1-2.1 A

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Kioldási technika:

mágneses

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

0.16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.04 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

billenő

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

90 mm

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,11-0,16A 100kA