SIEMENS - Motorvédelem 0,14-0,2A 100kA IP20 GT01801 - 3RV1011-0BA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.14-0.2 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.6-2.6 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209263437
Sonepar cikkszám
GT01801
Gyártói cikkszám
3RV1011-0BA10
Gyártói típuskód
3RV1011-0BA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.14-0.2 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2.6-2.6 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.2 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.06 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
75 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
90 mm