Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,22-0,32A 100kA I>5,2A S00,1z+1ny IP20 GT28709 - 3RV1011-0DA15

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,22-0,32A 100kA  I>5,2A S00,1z+1ny IP20 GT28709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.22-0.32 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4.2-4.2 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209381704

Sonepar cikkszám

GT28709

Gyártói cikkszám

3RV1011-0DA15

Gyártói típuskód

3RV1011-0DA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.22-0.32 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

4.2-4.2 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

0.32 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.09 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

75 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

S00 méretű megszakító motorvédelemhez, CLASS 10 A-kioldó 0,22...0,32 A N-kioldó 4,2 A Csavaros sorkapocs Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolóval 1 NO+1 NC Megszakító SIRIUS 3RV1 Motorvédelemhez a megbízható leállításhoz terhelés és túlterhelés esetén, valamint a rendszer túlterhelés elleni védelméhez a rendszer elszigetelése a hálózattól. Alacsony hőveszteségüknek köszönhetően ezek a kompakt és klímabiztos megszakítók terhelésadagolókhoz, valamint természetesen IE3/IE4 motorokhoz optimalizáltak. A világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) és a veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex) magától értetődőek. Motorvédelemre, fő- és VÉSZKI kapcsolóként, valamint informatikai hálózatokban használható készülékváltozatok állnak rendelkezésre. Kaphatóak csavaros csatlakozókkal és opcionálisan integrált segédkapcsolóval. A tartozékok széles választéka, mint például a segédkapcsolók, segédkioldók stb. minden mérethez szabványos. A különböző energiabeviteli lehetőségek, mint például a hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer használata jelentősen csökkenti a főáramkör huzalozását. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.