Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,28-0,4A 100kA I>5,2A S00,1z+1ny IP20 GT28708 - 3RV1011-0EA15

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,28-0,4A 100kA  I>5,2A S00,1z+1ny IP20 GT28708

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.28-0.4 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 5.2-5.2 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209381711

Sonepar cikkszám

GT28708

Gyártói cikkszám

3RV1011-0EA15

Gyártói típuskód

3RV1011-0EA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.28-0.4 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5.2-5.2 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

0.4 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.1 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.09 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

75 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást terhelés és túlterhelés esetén, valamint védelmet nyújt a rendszer túlterhelése és rövidzárlat ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,28...0,4 A
    • N-kioldó 5,2 A
    • Csavarkapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolóval 1 NO+1 NC
    • Alacsony hőveszteség
    • IEC és UL/CSA jóváhagyások
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Opcióként integrált segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt terhelés és túlterhelés esetén
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek informatikai hálózatokban
    • Csökkenti a főáramkör huzalozását
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész