SIEMENS - Motorvédelem 0,28-0,4A IP20 GT91047 - 3RV1021-0EA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.28-0.4 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 5.2-5.2 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209281042
Sonepar cikkszám
GT91047
Gyártói cikkszám
3RV1021-0EA10
Gyártói típuskód
3RV1021-0EA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.28-0.4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
5.2-5.2 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram Iu:
0.4 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA