Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A 100kA 0,25kW S00,1z+1ny IP20 GT28711 - 3RV1011-0JA15

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A 100kA 0,25kW S00,1z+1ny IP20 GT28711

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.7-1 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209381759

Sonepar cikkszám

GT28711

Gyártói cikkszám

3RV1011-0JA15

Gyártói típuskód

3RV1011-0JA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.7-1 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

13-13 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

1 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.1 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

75 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védi a rendszert a túlterhelés ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,7...1 A
    • N-kioldó 13 A
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolóval 1 NO+1 NC
    • Kompakt és klímabiztos megszakítók
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Elérhető csavaros csatlakozókkal és opcionálisan integrált segédkapcsolóval
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelem a motorok és rendszerek számára
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Csökkentett főáramkör huzalozás a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer használatával
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész