Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 11-16A 50kA 7,5KW I>208A S0 IP20 G72662 - 3RV1021-4AA10

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 11-16A 50kA 7,5KW I>208A S0 IP20 G72662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 11-16 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 208-208 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209281202

Sonepar cikkszám

G72662

Gyártói cikkszám

3RV1021-4AA10

Gyártói típuskód

3RV1021-4AA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

11-16 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

208-208 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram Iu:

16 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 11-16A 50kA 7,5KW I>208A S0