Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 2,2-3,2A 1kW 1z+1ny rugós bek. IP20 GT78051 - 3RV1011-1DA20

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 2,2-3,2A 1kW 1z+1ny rugós bek. IP20 GT78051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 3.2 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209302266

Sonepar cikkszám

GT78051

Gyártói cikkszám

3RV1011-1DA20

Gyártói típuskód

3RV1011-1DA20

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

3.2 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.1 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 2,2-3,2A 1kW 1z+1ny rugós bek.